内容量1セット(500個)
仕様最大連続コレクタ電流:10.8 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:650 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:31.2 W 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:10.65mm 、 幅:4.85mm 、 高さ:16.15mm 、 寸法:10.65 x 4.85 x 16.15mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 / 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 / 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop(TM)技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。 コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 → 650 V VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
注文コード49243259
品番IKA08N65H5XKSA1