IPB009N03LGATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEON 49243618

Infineon Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:180 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.3 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:7 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:250 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS(TM)製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 鉛フリーめっき 注文コード49243618 品番IPB009N03LGATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量49種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:180 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.3 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:7 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:250 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS(TM)製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 鉛フリーめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする