Infineon Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:21A 最大ドレイン-ソース間電圧:150 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 、 パッケージタイプ:TDSON 実装タイプ:表面実装 ピン数:8 チャンネルモード:エンハンスメント型 最大パワー消費:57 、 動作温度 Min:-55 、 Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、100 V以上 注文コード49243663 品番BSC520N15NS3GATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様・内容量49種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:21A 最大ドレイン-ソース間電圧:150 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 、 パッケージタイプ:TDSON 実装タイプ:表面実装 ピン数:8 チャンネルモード:エンハンスメント型 最大パワー消費:57 、 動作温度 Min:-55 、 Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、100 V以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする