曜日別特売
IPB200N15N3GATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEON 49243785

Infineon Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:50 A●最大ドレイン-ソース間電圧:150 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:20 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:150 W●標準ゲートチャージ Vgs:23 nC 10 V●Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、100 V以上注文コード49243785品番IPB200N15N3GATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:50 A●最大ドレイン-ソース間電圧:150 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:20 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:150 W●標準ゲートチャージ Vgs:23 nC 10 V●Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、100 V以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする