曜日別特売
IPP072N10N3GXKSA1 Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEON 49243898

Infineon Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:80 A、最大ドレイン-ソース間電圧:100 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:7.2 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-220、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、最大パワー消費:150 W、標準ターンオフ遅延時間:37 ns、Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、100 V以上注文コード49243898品番IPP072N10N3GXKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:80 A、最大ドレイン-ソース間電圧:100 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:7.2 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-220、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、最大パワー消費:150 W、標準ターンオフ遅延時間:37 ns、Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、100 V以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする