内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:800 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:4.5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:13 W●シリーズ:CoolMOS P7●Infineon CoolMOS?P7パワーMOSFET. 800 V CoolMOS P7パワーMOSFETファミリは、さらに高い効率と熱特性を確立しています。電源アダプタ、LED照明、オーディオ、産業用、補助電源などの用途に適しています。
注文コード49244083
品番IPD80R4K5P7ATMA1