内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:800 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:4.5 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:13 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 Infineon CoolMOS(TM)P7パワーMOSFET. 800 V CoolMOS P7パワーMOSFETファミリは、さらに高い効率と熱特性を確立しています。電源アダプタ、LED照明、オーディオ、産業用、補助電源などの用途に適しています。
注文コード49244099
品番IPD80R4K5P7ATMA1