内容量1袋(50個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:550 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:7.02 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:18 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:84 pF @ 100 V●Infineon CoolMOS? CEパワーMOSFET
注文コード49244117
品番IPD50R3K0CEAUMA1