内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:10 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:55 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:210 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-16 V, +16 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:28 W 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 車載用NチャンネルパワーMOSFET、Infineon. Infineonの車載製品向けAECQ-101認定済み、シングルダイNチャンネルデバイスの充実したポートフォリオは、さまざまな用途における幅広い電源要件に対応します。 ディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、表面実装及びリード付きパッケージ内のNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49244196
品番AUIRLR014N