内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:10 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:80 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:13.4 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.5 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 NチャンネルパワーMOSFET 60 → 80 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49244248
品番IRF7854TRPBF