内容量1セット(500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:10.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:650 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.4 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 実装タイプ:スルーホール 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:86 W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon CoolMOS? CEパワーMOSFET
注文コード49244275
品番IPA65R650CEXKSA1