内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:10.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:700 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:650 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:86 W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon CoolMOS? CEパワーMOSFET
注文コード49244293
品番IPD65R650CEAUMA1