内容量1セット(500個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:10.6 A、最大ドレイン-ソース間電圧:700 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:380 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:I2PAK (TO-262)、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:83 W、シリーズ:CoolMOS C6、Infineon CoolMOS(TM)C6 / C7パワーMOSFET
注文コード49244345
品番IPI65R380C6XKSA1