内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:10.6 A、最大ドレイン-ソース間電圧:550 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:380 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:TO-220、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:73 W、1チップ当たりのエレメント数:1、Infineon CoolMOS(TM) CEパワーMOSFET
注文コード49244354
品番IPP50R380CEXKSA1