Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:25 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.25 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:+16 V●パッケージタイプ:SuperSO●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOS(TM)ET●最大パワー消費:74 W●トランジスタ素材:Si●Infineon OptiMOS(TM)5パワーMOS(TM)ET 注文コード49245054 品番BSC009NE2LS5ATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は仕様・内容量など1453種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:25 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.25 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:+16 V●パッケージタイプ:SuperSO●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOS(TM)ET●最大パワー消費:74 W●トランジスタ素材:Si●Infineon OptiMOS(TM)5パワーMOS(TM)ET RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする