画像準備中

SMP-R スライドロータリーブッシュ(ピロー形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49247292 品番SMP25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 軸径(Φmm)25 タイプシングル シールシールなし 寸法L(mm)59 寸法F(mm)73 寸法E(mm)38 寸法B(mm)50 寸法C(mm)40 寸法W(mm)76 許容回転数(min-1[r.p.m])250 寸法P(mm)43 寸法M(mm)59 寸法G(mm)12 寸法h(mm)40 寸法S1(mm)8(M6用) 寸法S2(mm)M6 基本静定格荷重Co(N)1860 基本動定格荷重C(N)882

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする