※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
23
注文コード
49247353
品番
SMST13GUU
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,466
販売価格(税別)
¥
3,151
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
43
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
29
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法a(mm)
33
寸法d(mm)
23
寸法dr(mm)
13
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
小判フランジ形
軸径(Φmm)
13
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
ステンレス
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード