※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMST20UU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247405 SMST20UU SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) 49247405

SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)32 注文コード49247405 品番SMST20UU
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥5,1483,198
この商品は寸法dなど53種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)54 寸法L(mm)42 寸法W(mm)38 寸法X(mm)5.5 寸法Y(mm)9 寸法a(mm)36 寸法d(mm)32 寸法dr(mm)20 寸法f(mm)24 寸法t(mm)8 寸法z(mm)5.1 形状小判フランジ形 軸径(Φmm)20 材質(保持器)ステンレス 材質(本体)ステンレス シール両シール ボール条列5 基本静定格荷重Co(N)1370 基本動定格荷重C(N)882

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする