曜日別特売
SNFXS-M2.5-5 SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49250494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNFXS-M2.5-5 SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49250494
SNFXS-M2.5-5 SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49250494
SNFXS-M2.5-5 SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49250494

SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼びM2.5注文コード49250494品番SNFXS-M2.5-5
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴ねじの呼びM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49250747
2023-04-11
用途: ミートスライサーのブレード固定

ミートスライサーのブレード固定ねじを純正品のフィリップス#2から変更するために購入しました
使用の都度、ブレードを洗浄するために着脱するので頻繁に緩めて締めてを繰り返すため、フィリップスではカムアウトを気にしながらの作業になり非常に煩わしかったのですが、ヘクサロビュラに変更して作業性が向上しました
ヘックスねじの方が安いのですが、ヘックスは回すのにより力が必要になるのでヘクサロビュラにしました

対象商品 : 49250582
2022-12-27
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

鍋屋のネジは全部いいけど、これは安いのに、精密で、ステンだし、トルクスだし、RoHS証明だし、便利に使います。

対象商品 : 49250546
2020-01-05
用途: クランクギヤにボスを付ける為に使用

クランクギヤの穴径は2mmで6~8mmの穴開けをすると正常な安定感が保てないので、平歯車の様にボスを付ける為の固定ネジとして使用予定。
ただ、SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじなので、別途専用ドライバーが必要になる。
T4タイプのドライバーは単品では無いようです。

対象商品 : 49250634
2019-05-31
用途: セントラブロックのネジ交換
教育・研究機関

元々付いていたネジよりも締まりが良く、緩みにくいように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする