内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:32 A●最大ドレイン-ソース間電圧:560 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:110 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.9V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-247●実装タイプ:スルーホール●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOS(TM)ET●最大パワー消費:284 W●高さ:21.1mm●Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ET
注文コード49251519
品番SPW32N50C3FKSA1