NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49251912
品番
SNS-M1.6-5
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.35
質量(g)
0.12
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目