SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49251921 品番 SNS-M1.6-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
ねじの呼びM1.6 長さ(mm)6 ねじピッチ0.35 質量(g)0.12 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする