※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49251955
品番
SNS-M2.5-6
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
アウトレット
¥359
¥
299
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.45
質量(g)
0.37
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目