※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSH-M3-10-C22 SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49252691 SNSH-M3-10-C22 SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49252691 SNSH-M3-10-C22 SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49252691

SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49252691 品番 SNSH-M3-10-C22
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 寸法L(mm)10 寸法D1(mm)5.5 寸法L1(mm)3 寸法B(mm)2.5 用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント 種別全ねじ 材質ハステロイ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類M(並目)
注意
※Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
※寸法の数値は参考値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする