※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
注文コード
49252971
品番
SNSH-M3-12-C276
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質
ハステロイ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴