内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:46 A●最大ドレイン-ソース間電圧:700 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:45 mΩ●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:TO-247●実装タイプ:スルーホール●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOS(TM)ET●最大パワー消費:227 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon CoolMOS(TM)C6 C7パワーMOS(TM)ET
注文コード49253217
品番IPZ65R045C7XKSA1