※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
49253775
品番
SNSJ-M10-20
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
SUS310S
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
質量(g)
23.2
ねじの呼び
M10