※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 49254116 品番 SNSL-M3-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
長さL(mm)16 ねじの呼びM3 種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49254186
2023-03-30
用途:
プレジャーボードの艤装に
株式会社コウメイ 様 (飲食業)

購入した部品に付属したはボルトはステンレスでもすぐに錆びるので316素材のものに交換して使ってます

対象商品:
49254161
2022-05-05
用途:
自転車メンテナンス

メンテナンスに必要なので購入させていただいきました。たくさんの型が揃っているのでとても助かります。いまは100円で色々なものが手に入りますが、やはり専門メーカーのものは安心して使用できます。

対象商品:
49254222
2020-05-09
用途:
アルミサッシの網戸の締め付けねじ用。現在使用している皿ビスは締め付けずに頭がつぶれ、取り外しができなくなる。
その他業種

SNSL-M4-8を注文すべきであったが、注文したのがM3-8で小さかった。返品はできませんね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
38:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする