※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSM モリブデン六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
注文コード
49254484
品番
SNSM-M3-8
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
モリブデン
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
質量(g)
1