※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSM-M8-20 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254667 SNSM-M8-20 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254667 SNSM-M8-20 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254667

SNSM モリブデン六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 注文コード49254667 品番SNSM-M8-20
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はねじの呼びなど28種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ 材質モリブデン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 質量(g)16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
135:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする