※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSP-M5-16 SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49255114 SNSP-M5-16 SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49255114 SNSP-M5-16 SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49255114

SNSP りん青銅六角穴付きボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 注文コード49255114 品番SNSP-M5-16
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) アウトレット
¥1,2981,098
この商品はねじの呼びなど27種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)3.9 ねじの呼びM5 種別全ねじ 材質りん青銅 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49255017
2020-08-05
用途:
強磁場、極低温装置の組み立て

強磁場、極低温環境で使用しております。頭の小さいタイプや、より小径のM2等もあると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする