曜日別特売
SNSS-M10-25-BK SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49255771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M10-25-BK SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49255771
SNSS-M10-25-BK SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49255771

SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5個)ねじの呼びM10長さ(mm)35注文コード49255771品番SNSS-M10-25-BK
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

精密機器用の微細ねじです。

用途
機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじねじの呼びM10材質ステンレス長さ(mm)35ねじピッチ1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49255972
2022-08-09
用途: 機械のメンテナンス

特殊ネジなので高価ですが、代替え品を探す手間を考えるといつも高価なネジを使用してしまいます。

対象商品 : 49255911
2021-07-03
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

個人での使用のため大量に購入できないのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

対象商品 : 49255744
2018-05-09
用途: 模型の組立
農・林・水産業

精度面においても規格通りであり、問題なく使用できます。

対象商品 : 49255857
2016-05-23
用途: VAPE
運輸・通信業

VAPEのネジは小さかったり特殊な物が多いので
品ぞろえの多さに感謝しています
商品のレビューはネジなので何とも言えないです
配達は封筒で良いと思いました
また利用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする