内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:8.7 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:700 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:420 mΩ 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:TO-220 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:31.2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon CoolMOS(TM) CFDパワーMOSFET
注文コード49256254
品番IPA65R420CFDXKSA1