内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:8.7 A、最大ドレイン-ソース間電圧:700 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:420 mΩ、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:TO-220、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:31.2 W、1チップ当たりのエレメント数:1、Infineon CoolMOS CFDパワーMOSFET
注文コード49256279
品番IPA65R420CFDXKSA1