内容量1セット(240個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:8.7 A、最大ドレイン-ソース間電圧:700 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:420 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4.5V、最低ゲートしきい値電圧:3.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:83.3 W、幅:5.21mm、Infineon CoolMOS(TM) CFDパワーMOSFET
注文コード49256297
品番IPW65R420CFDFKSA1