※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M10-P1-15 SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49257083 SNSS-M10-P1-15 SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49257083 SNSS-M10-P1-15 SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49257083

SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 注文コード49257083 品番SNSS-M10-P1-15
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はねじの呼び15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチP1.0 種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
953:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする