※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
49257135
品番
SNSS-M10-P1-40
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
P1.0
種別
全ねじ
材質
SUSXM7
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目