※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49257257
品番
SNSS-M3-16-BK
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
質量(g)
1.2
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
3
種別
全ねじ
材質
ステンレス
色
BK
寸法B(mm)
2.5
寸法D1(mm)
5.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴