※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49257494
品番
SNSS-M8-30-BK
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
質量(g)
17
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
8
種別
全ねじ
材質
ステンレス
色
BK
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
13
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴