※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M10-20-SD SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49257521 SNS-M10-20-SD SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49257521 SNS-M10-20-SD SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49257521

SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM10 注文コード49257521 品番SNS-M10-20-SD
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじの呼び38種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-24
用途:
バイク部品
建設業・工事業

sns-m10-40-sd 小頭のキャップボルト(10個入り)ですがメーカーデータでネジピッチ1.5を確認していたのですが合わずに使用できませんでした。ピッチ10山で計ったら約13,5ミリでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする