内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:9 、 最大ドレイン-ソース間電圧:550 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:650 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 、 パッケージタイプ:SOT-223 実装タイプ:表面実装 ピン数:3+Tab チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:5 、 動作温度 Min:-40 、 Infineon CoolMOS(TM) CEパワーMOS(TM)ET
注文コード49257889
品番IPN50R650CEATMA1