※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M10
注文コード
49257932
品番
SNS-M10-35-SD-EL
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10