※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M10
注文コード
49258316
品番
SNSS-M10-40-FC
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
32
ねじの呼び
M10
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴