SNSS-M5-8-FC SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M5-8-FC SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258517
SNSS-M5-8-FC SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258517
SNSS-M5-8-FC SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258517

SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM5注文コード49258517品番SNSS-M5-8-FC
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
質量(g)2.7ねじの呼びM5種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする