※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M10-110-FT SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258641 SNSS-M10-110-FT SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258641

SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49258641 品番 SNSS-M10-110-FT
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
長さ(mm)110 寸法M(mm)M10 寸法L(mm)110 種別全ねじ 質量(g)78 寸法L1(mm)10 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)16 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49258912
2024-08-22
用途:
コマのセンター

ベアリングの穴に通して、コマのセンターに利用しました。

サイズはきちんと合ってます。

対象商品:
49259262
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

ホームセンター等ではあまり取り扱いのないサイズ(長くて全ネジの六角穴付きボルト)が少量から手に入りありがたいです。

対象商品:
49259262
2021-12-17
用途:
スライハンマーと組み合わせて。
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドハンマーのアタッチメントに組み合わせて使います。どうしても六角穴付きボルトの50mm以上で、かつ全ネジじゃないといけなかったのですが、単品で購入できてとても助かりました。

対象商品:
49259034
2020-03-06
用途:
自動車部品の取り付けに使用

精度も良く普通に使用出来る良品でした。また購入したいと思います。

対象商品:
49259183
2017-10-27
用途:
設備の改善
製造業

70ミリが最長の品揃えだが、もう少し長い物が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする