曜日別特売
SNSS-M10-60-FT SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M10-60-FT SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258693
SNSS-M10-60-FT SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49258693

SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)60
内容量1個注文コード49258693品番SNSS-M10-60-FT
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
長さ(mm)60寸法M(mm)M10寸法L(mm)60種別全ねじ質量(g)46寸法L1(mm)10寸法B(mm)8寸法D1(mm)16頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49258912
2024-08-22
用途: コマのセンター

ベアリングの穴に通して、コマのセンターに利用しました。
サイズはきちんと合ってます。

対象商品 : 49259262
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

ホームセンター等ではあまり取り扱いのないサイズ(長くて全ネジの六角穴付きボルト)が少量から手に入りありがたいです。

対象商品 : 49259262
2021-12-17
用途: スライハンマーと組み合わせて。
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドハンマーのアタッチメントに組み合わせて使います。どうしても六角穴付きボルトの50mm以上で、かつ全ネジじゃないといけなかったのですが、単品で購入できてとても助かりました。

対象商品 : 49259034
2020-03-06
用途: 自動車部品の取り付けに使用

精度も良く普通に使用出来る良品でした。また購入したいと思います。

対象商品 : 49259183
2017-10-27
用途: 設備の改善
製造業

70ミリが最長の品揃えだが、もう少し長い物が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする