商品レビューを投稿する内容量1リール(500個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:230 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:3.5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.4V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:360 mW●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET注文コード49259018品番BSS138NH6433XTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)