※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSS-RY 六角穴付きボルト(レイデント処理)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
注文コード
49259761
品番
SNSS-M3-10-RY
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.9
ねじの呼び
M3