※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNST チタン六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
注文コード
49260802
品番
SNST-M3-12
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・種別
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
チタン
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
質量(g)
0.6