※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
種別
全ねじ
注文コード
49261107
品番
SNSTG-M10-16
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・種別
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
高強度チタン
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10